GS-22-150-DG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-22-150-DG-100N-VA
Rubix:490047
Hersteller:GS-22-150-VA_DG_0100N
GS-22-150-DG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser10 mm
Hub150 mm
Kraft100 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-22-150-DG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm V2A


Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser10 mm
Hub150 mm
Kraft100 N
Zylinderdurchmesser23 mm
Länge364 mm
Endstückgabelkopf (kolbenstange d) / kugelpfanne (druckrohr g)
Zolltarifcode83024900
160,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage