GS-22-600-AA-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=600 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-600-AA-100N-VA
Rubix:486915
Hersteller:GS-22-600-VA_AA_0100N



Produktdetails : GS-22-600-AA-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=600 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 600 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 1264 mm |
| Endstück | aa |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage