GS-22-400-EE-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-400-EE-800N
Rubix:95492
Hersteller:GS-22-400_EE_0800N

Produktdetails : GS-22-400-EE-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 864 mm |
| Endstück | gelenkkopf e8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage