GS-22-300-DC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-300-DC-80N
Rubix:489585
Hersteller:GS-22-300_DC_0080N

Produktdetails : GS-22-300-DC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 664 mm |
| Endstück | kolbenstange: gabelkopf (d8); druckrohr: winkelgelenk (c8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage