GS-22-250-DA-900N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-250-DA-900N
Rubix:128998
Hersteller:GS-22-250_DA_0900N

Produktdetails : GS-22-250-DA-900N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8,1 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 564 mm |
| Endstück | gabelkopf d8 / gelenkauge a8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage