GS-22-200-AA-350N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-AA-350N
Rubix:923139
Hersteller:GS-22-200_AA_0350N

Produktdetails : GS-22-200-AA-350N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 350 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 504 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std