GS-22-200-FD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-FD-80N
Rubix:491098
Hersteller:GS-22-200_FD_0080N

Produktdetails : GS-22-200-FD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage