GS-22-200-CA-500N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-CA-500N
Rubix:166653
Hersteller:GS-22-200_CA_0500N

Produktdetails : GS-22-200-CA-500N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 500 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 464 mm |
| Endstück | winkelgelenk c8; gelenkauge a8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage