GS-22-150-GG-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-150-GG-80N
Rubix:491761
Hersteller:GS-22-150_GG_0080N

Produktdetails : GS-22-150-GG-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 150 mm |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage