GS-22-150-DA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-150-DA-80N
Rubix:489298
Hersteller:GS-22-150_DA_0080N

Produktdetails : GS-22-150-DA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 364 mm |
| Endstück | kolbenstange d8 (gabelkopf) / druckrohr a8 (gelenkauge) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage