GS-22-100-DF-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 100 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-100-DF-80N
Rubix:489963
Hersteller:GS-22-100_DF_0080N

Produktdetails : GS-22-100-DF-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 1300 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 264 mm |
| Endstück | gabelkopf d8 (kolbenstange) + gelenkschraube f8 (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage