GS-22-100-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 100 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-100-AA-250N
Rubix:104385
Hersteller:GS-22-100_AA_0250N

Produktdetails : GS-22-100-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 250 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 264 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage