GS-19-50-EE-400N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-EE-400N
Rubix:1119599
Hersteller:GS-19-50_EE_0400N

Produktdetails : GS-19-50-EE-400N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 400 N |
| Endstück | gelenkkopf e8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage