GS-19-50-AC-180N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-AC-180N
Rubix:741619
Hersteller:GS-19-50_AC_0180N

Produktdetails : GS-19-50-AC-180N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 180 N |
| Endstück | kolbenstange: gelenkauge a8; druckrohr: winkelgelenk c8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage