GS-19-300-ED-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-300-ED-50N
Rubix:490550
Hersteller:GS-19-300_ED_0050N

Produktdetails : GS-19-300-ED-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 664 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | gelenkkopf e8 (kolbenstange) + gabelkopf d8 (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage