GS-19-300-BG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 300 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-300-BG-50N
Rubix:488422
Hersteller:GS-19-300_BG_0050N
GS-19-300-BG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub300 mm
Max. Länge664 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-300-BG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm


Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub300 mm
Max. Länge664 mm
Kraft50 N
Endstückgewindezapfen (b8) / kugelpfanne (g8)
Zolltarifcode83024900
114,79 exkl. MwSt.
/ Stück
136,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage