GS-19-250-AC-100N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-250-AC-100N
Rubix:693405
Hersteller:GS-19-250_AC_0100N

Produktdetails : GS-19-250-AC-100N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 564 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | anschlussart kolbenstange a8 (gelenkauge) / anschlussart druckrohr c8 (winkelgelenk) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage