GS-19-250-DC-370N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 250 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-250-DC-370N
Rubix:485959
Hersteller:GS-19-250_DD_0370N
GS-19-250-DC-370N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-250-DC-370N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm


Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Kraft370 N
Endstückgabelkopf d8 (kolbenstange) / winkelgelenk c8 (druckrohr)
Zolltarifcode83024900
88,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage