GS-19-250-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-250-CC-150N
Rubix:98708
Hersteller:GS-19-250_CC_0150N

Produktdetails : GS-19-250-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8,1 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 564 mm |
| Kraft | 150 N |
| Endstück | winkelgelenk |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage