GS-15-150-AA-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-150-AA-60N
Rubix:1923081
Hersteller:GS-15-150_AA_0060N

Produktdetails : GS-15-150-AA-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 327 mm |
| Kraft | 60 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage