GS-15-200-CC-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-200-CC-50N
Rubix:1900672
Hersteller:GS-15-200-CC-50N

Produktdetails : GS-15-200-CC-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 427 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | winkelgelenk (c/c) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage