GS-15-200-EE-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-200-EE-400N
Rubix:1784487
Hersteller:GS-15-200_EE_0400N

Produktdetails : GS-15-200-EE-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=400N
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 427 mm |
| Kraft | 400 N |
| Endstück | ee – schwenköse (e5) an kolbenstange und zylinderseite |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage