GS-15-80-DD-210N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-80-DD-210N-VA
Rubix:1628900
Hersteller:GS-15-80-VA_DD_0210N

Produktdetails : GS-15-80-DD-210N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 194 mm |
| Kraft | 210 N |
| Endstück | gabelkopf d5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage