GS-15-100-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:GS-15-100-EE-300N
Rubix:1534149
Hersteller:GS-15-100_EE_0300N
GS-15-100-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Technische Zusammenfassung
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Kraft300 N
Endstücke5 gelenkkopf (kolbenstange und druckrohr; codierung „ee“ = e5 beidseitig)
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,54 exkl. MwSt.
/ Stück
182,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage