GS-15-20-DD-120N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-20-DD-120N-VA
Rubix:1417143
Hersteller:GS-15-20-VA_DD_0120N

Produktdetails : GS-15-20-DD-120N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 74 mm |
| Kraft | 120 N |
| Endstück | dd (anschlussart d an kolbenstange und druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage