GS-15-60-AA-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-60-AA-150N-VA
Rubix:1121602
Hersteller:GS-15-60-VA_AA_0150N

Produktdetails : GS-15-60-AA-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 154 mm |
| Kraft | 150 N |
| Endstück | gelenkauge (eye) a5-va – anschlussart a5-va am kolbenstangenende und am druckrohrende (bestellcode aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage