GS-15-150-CC-90N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-150-CC-90N
Rubix:962510
Hersteller:GS-15-150_CC_0090N

Produktdetails : GS-15-150-CC-90N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 327 mm |
| Kraft | 90 N |
| Endstück | winkelgelenk (c5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage