GS-15-60-BB-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-60-BB-300N
Rubix:950069
Hersteller:GS-15-60_BB_0300N

Produktdetails : GS-15-60-BB-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 147 mm |
| Kraft | 300 N |
| Endstück | gewindebolzen (stud thread) – anschluss-b-typ (bb = an beiden enden) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen