GS-15-120-AA-170N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-AA-170N
Rubix:832786
Hersteller:GS-15-120_AA_0170N

Produktdetails : GS-15-120-AA-170N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 267 mm |
| Kraft | 170 N |
| Endstück | grundausführung (anschlussart aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage