GS-15-150-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-150-DA-150N
Rubix:737419
Hersteller:GS-15-150_DA_0150N
GS-15-150-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge327 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-150-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm


Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge327 mm
Kraft150 N
Endstückgabelkopf d5 (stangenseite) und öse a5 (gehäuseseite)
Zolltarifcode83024900
66,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage