GS-15-100-CB-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-100-CB-60N
Rubix:710648
Hersteller:GS-15-100_CB_0060N
GS-15-100-CB-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-CB-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Kraft60 N
Endstückwinkelgelenk c5 (für kolbenstange) – gewindezapfen b5 (für druckrohr)
Zolltarifcode83024900
62,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage