GS-15-150-GD-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-150-GD-200N
Rubix:666021
Hersteller:GS-15-150_GD_0200N



Produktdetails : GS-15-150-GD-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 327 mm |
| Kraft | 200 N |
| Endstück | winkelgelenk (g) - gabel (d) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage