GS-15-100-GG-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:GS-15-100-GG-200N
Rubix:655255
Hersteller:GS-15-100_GG_0200N
GS-15-100-GG-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Technische Zusammenfassung
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-GG-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Kraft200 N
Endstückkugelpfanne g5 / kugelpfanne g5
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,84 exkl. MwSt.
/ Stück
81,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage