GS-15-150-CA-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-150-CA-200N
Rubix:488484
Hersteller:GS-15-150_CA_0200N



Produktdetails : GS-15-150-CA-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 327 mm |
| Kraft | 200 N |
| Endstück | kolbenstange c5 (winkelgelenk); druckrohr a5 (gelenkauge) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage