GS-15-120-AA-180N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-AA-180N
Rubix:216698
Hersteller:GS-15-120_AA_0180N



Produktdetails : GS-15-120-AA-180N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 267 mm |
| Kraft | 180 N |
| Endstück | gelenkauge (anschlussart a5, beidseitig a = „aa“ für kolbenstange und druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage