GS-15-40-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-40-CC-150N
Rubix:167920
Hersteller:GS-15-40_CC_0150N
GS-15-40-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-40-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Kraft150 N
Endstückscharniergelenk (c5)
Zolltarifcode83024900
67,53 exkl. MwSt.
/ Stück
80,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage