GS-15-120-BB-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-120-BB-50N
Rubix:166735
Hersteller:GS-15-120_BB_0050N
GS-15-120-BB-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub120 mm
Max. Länge267 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-120-BB-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub120 mm
Max. Länge267 mm
Kraft50 N
Endstückgewindezapfen (b5)
Zolltarifcode83024900
54,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen