GS-15-80-AA-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-80-AA-60N
Rubix:158501
Hersteller:GS-15-80_AA_0060N
GS-15-80-AA-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge219 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-80-AA-60N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge219 mm
Kraft60 N
Endstückauge-auge
Zolltarifcode83024900
52,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen