GS-15-20-BB-40N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-20-BB-40N
Rubix:153627
Hersteller:GS-15-20_BB_0040N

Produktdetails : GS-15-20-BB-40N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 67 mm |
| Kraft | 40 N |
| Endstück | gewindezapfen b5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage