GS-15-150-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-150-AA-50N
Rubix:116204
Hersteller:GS-15-150_AA_0050N
GS-15-150-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge327 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-150-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge327 mm
Kraft50 N
Zolltarifcode83024900
55,17 exkl. MwSt.
/ Stück
65,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage