GS-15-100-AC-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-100-AC-200N
Rubix:108875
Hersteller:GS-15-100_AC_0200N



Produktdetails : GS-15-100-AC-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 227 mm |
| Kraft | 200 N |
| Endstück | gelenkauge (a5) und winkelgelenk (c5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage