GS-15-20-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-20-CC-100N
Rubix:102601
Hersteller:GS-15-20_CC_0100N

Produktdetails : GS-15-20-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 67 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | cc |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage