GS-15-40-GG-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-40-GG-120N
Rubix:100534
Hersteller:GS-15-40_GG_0120N
GS-15-40-GG-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-40-GG-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Kraft120 N
Endstückkugelpfanne
Zolltarifcode83024900
65,55 exkl. MwSt.
/ Stück
78,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage