GS-15-80-CC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-80-CC-100N-VA
Rubix:738740
Hersteller:GS-15-80-VA_CC_0100N

Produktdetails : GS-15-80-CC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 194 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | winkel-kugelgelenk (c5) an beiden enden (cc-konfiguration) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage