GS-15-80-CC-180N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-80-CC-180N-VA
Rubix:519572
Hersteller:GS-15-80-VA_CC_0180N



Produktdetails : GS-15-80-CC-180N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 194 mm |
| Kraft | 180 N |
| Endstück | winkelgelenk c5-va |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage