GS-15-60-EC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-60-EC-40N-VA
Rubix:490401
Hersteller:GS-15-60-VA_EC_0040N
GS-15-60-EC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub60 mm
Max. Länge154 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-60-EC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub60 mm
Max. Länge154 mm
Kraft40 N
Endstückgelenkkopf (e5-va) / winkelgelenk (c5-va)
Zolltarifcode83024900
165,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage