GS-15-150-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-150-EB-40N-VA
Rubix:490244
Hersteller:GS-15-150-VA_EB_0040N
GS-15-150-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge334 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-150-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge334 mm
Kraft40 N
Endstückgelenkkopf e5-va / gewindezapfen b5-va
Zolltarifcode83024900
151,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage