GS-15-150-DC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-150-DC-40N-VA
Rubix:489553
Hersteller:GS-15-150-VA_DC_0040N
GS-15-150-DC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge334 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-150-DC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=150 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub150 mm
Max. Länge334 mm
Kraft40 N
Endstückgabelkopf d5-va (kolbenstange) / winkelgelenk c5-va (druckrohr)
Zolltarifcode83024900
123,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage