GS-15-50-CD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-50-CD-40N-VA
Rubix:488871
Hersteller:GS-15-50-VA_CD_0040N
GS-15-50-CD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge134 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-50-CD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge134 mm
Kraft40 N
Endstückwinkelgelenk (c5-va) / gabelkopf (d5-va)
Zolltarifcode83024900
116,50 exkl. MwSt.
/ Stück
138,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage