GS-15-120-CD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-CD-40N-VA
Rubix:488862
Hersteller:GS-15-120-VA_CD_0040N



Produktdetails : GS-15-120-CD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 274 mm |
| Kraft | 40 N |
| Endstück | winkelgelenk (c5-va) / gabelkopf (d5-va) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage